Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Messgerät PCE-DFG N 100TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drehmoment-Messgerät PCE-DFG N 100TW
Drehmoment-Messgerät PCE-DFG N 100TW
Drehmoment-Messgerät PCE-DFG N 100TW
Drehmoment-Messgerät PCE-DFG N 100TW
Drehmoment-Messgerät PCE-DFG N 100TW
Drehmoment-Messgerät PCE-DFG N 100TW
Artikel-Nr.:
     4502-31K0115
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DFG N 100TW
EAN/GTIN:
     4250348723048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Drehmoment-Messgerät, PCE-DFG N 100TW, PCE Instruments Das Drehmomentschlüssel-Prüfgerät besteht aus einem Handmessgerät und einem externen Drehmomentaufnehmer. Der Torsionsaufnehmer ist über ein 1,5 m langes Kabel mit dem Handgerät verbunden und ermöglicht so den Einbau in einen Prüfstand oder die direkte Montage auf einem Prüfstand. Der Drehmomentaufnehmer verfügt über einen 1/2"-Vierkantansatz und kann die Torsionsmessungen in beiden Drehrichtungen durchführen. Mit einer Abtastrate von 1600 Hz erfasst der Drehmomentaufnehmer zuverlässig die erste und die maximale Torsionsmomentspitze (PEAK). Das Auslösemoment ("Klick") wird separat im Display angezeigt und kann entweder manuell oder automatisch nach Ablauf einer eingestellten Zeit gelöscht werden. Dank frei einstellbarer Alarmwerte kann das Drehmomentmessgerät den Prüfer vor einer Überlastung des Drehmomentwerkzeugs warnen, wenn es nicht selbst auslöst. Für eine genauere Analyse der Torsionskräfte kann die im Lieferumfang enthaltene PC-Software verwendet werden. Features * Links-/Rechts-Torsionsmessung * 1600 Hz Abtastrate * Fehlergrenze 0,5% des Messbereichs * PEAK / Hold Funktion * Grafische Anzeige
Weitere Informationen:
Breite:
97 mm
Drehmomentbereich:
100 Nm
Genauigkeit:
±0,5 %
Höhe:
42 mm
Länge:
200 mm
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
2.38 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmoment tester, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.390,40*
€ 1.518,86*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 1.399,09*
€ 1.535,75*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.535,75*
€ 1.827,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.524,88*
€ 1.814,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,51*
€ 1.748,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.435,18*
€ 1.707,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.399,09*
€ 1.664,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 601,00*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 5K
ab € 987,75*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10TW
ab € 1.449,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5TW
ab € 1.447,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 50K
ab € 1.053,74*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 1K
ab € 995,27*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 2.5K
ab € 876,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 459,14*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 869,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10K
ab € 1.153,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 10K
ab € 460,18*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 1K
ab € 458,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 2.5K
ab € 460,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 25K
ab € 459,37*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 2K
ab € 988,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.