Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftaufnehmer PCE-HFG 1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraftaufnehmer PCE-HFG 1K
Kraftaufnehmer PCE-HFG 1K
Artikel-Nr.:
     3EH3T-PCE-HFG 1K
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-HFG 1K
EAN/GTIN:
     4250348722843
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
kraftmessgerät messbereich 1000 n
dynamometer
Kraftaufnehmer PCE-HFG 1K

Kraftaufnehmer PCE-HFG 1K

Kraftaufnehmer mit analoger Skala / kompakt für kleine Bauräume / Schleppzeiger / mit Befestigungsbohrungen / 27 mm größe Ringöffnung Ein Kraftaufnehmer basiert auf dem Prinzip, dass die Kraft die auf den Druckstempel wirkt, hydraulisch gemessen wird. Der erzeugte hydraulische Druck wird von dem Kraftaufnehmer auf einer Skala in Newton angezeigt. Mit dem integrieren Schleppzeiger kann unser Kraftaufnehmer den jeweiligen maximalen Messwert anzeigen. Eine weitere Besonderheit vom Kraftaufnehmer ist die 27 mm große Ringöffnung. Mit dieser Ringöffnung lassen sich mit dem Kraftaufnehmer Messungen an zum Beispiel Führungsschienen, Wellen und auch Bolzen von zum Beispiel einer Hydraulikpresse durchführen. Mit dem einsetzbaren Stempeladapter lässt sich der Kraftaufnehmer in Sekundenschnelle von einem Ringkraftmessgerät in ein Druckstempelkraftmessgerät umbauen. Somit ist der Kraftaufnehmer flexibel einsetzbar. Überall wo Kräfte wirken, die gemessen werden sollen, findet ein Kraftaufnehmer seine Anwendung. Optimal einsetzbar ist ein Kraftaufnehmer daher bei Wartungsmessungen und Justierarbeiten von zum Beispiel industriellen Maschinen. - Kraftaufnehmer aus rostfreiem Stahl - Messung statischer Druckkräfte - Ringkraftaufnehmer und Druckstempel - Schraubaufnahme für die axiale Montage - integrierter Schleppzeiger - Druckkraftanzeige in Newton [N]


Messbereich
0 & 1.000 N
Auflösung
20 N
Messgenauigkeit
±1,85 % vom Messbereich
Maße der Anzeige
Ø55 mm
Befestigungsbohrungen
2 x M6
Umgebungsbedingungen
0 & 50 °C
Weitere Suchbegriffe: Messtechnik Kraftaufnehmer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3EH3T
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 463,00*
€ 529,93*
Frei Haus
ab € 459,36*
€ 529,96*
Preise: Lager 3EH3T
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 529,93*
€ 630,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,58*
€ 621,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,13*
€ 582,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,37*
€ 570,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,00*
€ 550,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3EH3T
Versand: Lager 3EH3T
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3EH3T
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 30,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 603,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 5K
ab € 995,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 100TW
ab € 1.390,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10TW
ab € 1.446,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5TW
ab € 1.449,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 50K
ab € 1.055,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 1K
ab € 987,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 2.5K
ab € 870,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 460,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 869,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10K
ab € 1.153,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 10K
ab € 458,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 2.5K
ab € 460,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 25K
ab € 460,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 2K
ab € 993,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.