Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmoment-Messer PCE-DFG N 10TW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Drehmoment-Messgerät PCE-DFG N 10TW
PCE Instruments Drehmoment-Messgerät PCE-DFG N 10TW
PCE Instruments Drehmoment-Messgerät PCE-DFG N 10TW Display
PCE Instruments Drehmoment-Messgerät PCE-DFG N 10TW Sensor
PCE Instruments Drehmoment-Messgerät PCE-DFG N 10TW Anwendung
PCE Instruments Drehmoment-Messgerät PCE-DFG N 10TW Software
PCE Instruments Drehmoment-Messgerät PCE-DFG N 10TW Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DFG N 10TW
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DFG N 10TW
EAN/GTIN:
     4250348723024
Suchbegriffe:
Drehmoment-Einstelluhr
Drehmoment-Tester
Drehmomentmessgerät
Drehmomentprüfgerät
Der Drehmomentschlüssel-Tester besteht aus einem Handmessgerät und einem externen Drehkraftaufnehmer. Der Torsionsaufnehmer wird über ein 1,5 m langes Kabel mit dem Handgerät verbunden und ermöglicht somit einen Einbau in einen Teststand oder die direkte Montage an einem Prüftisch.

Technische Daten


Messbereich: 0 ... 10 Nm
Auflösung: 0,005 Nm
Genauigkeit: ±0,5 % vom Messbereich
Messeinheiten: Nm, lbfft, kgfm
Drehmomentsensoraufnahme: 1/2" (12,5 x 12,5 mm) Innenvierkant
Torsionsmessung: links / rechts
Display: 2,8" TFT Grafikdisplay
Alarmmodi: Innerhalb, Außerhalb
Abtastrate: 6 ... 1600 Hz
Speicher: für 100 Messreihen mit je 8.000 Messpunkten
Spannungsversorgung: NiMh Akku, 6 V / 1600 mAh
Akkulaufzeit: ca. 10 Stunden
Netzteil / Ladeadapter 12 V / 1 A
Ausgänge: Schnittstelle: USB
Schaltausgang: 12 V / 50 mA
Schutzklasse: IP 54
Betriebs- und Lagerbedingungen: -10 ... 50 °C, 5 ... 95 % r.F. nicht kondensierend
Abmessungen Drehkraftaufnehmer: H 85 mm / Ø 72 mm / Ø 104 mm
(siehe technische Zeichnung)
Sensorkabellänge: ca. 1,5 m
Abmessungen Handgerät: 200 x 97 x 42 mm
Gewicht Handgerät: 540 g
Gewicht Torsionsaufnehmer: 985 g


Lieferumfang
1 x Drehmoment-Auswertegerät PCE-DFG N 10TW
1 x Drehkraftaufnehmer 5 Nm
1 x 1,5 m Sensorkabel
1 x PC-Software
1 x USB Datenkabel
1 x Netzteil
1 x Tragekoffer
1 x Sensorschraubdose
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Drehmomenttester, Torsions-Prüfgerät, drehmomentprüfgerät 0-10nm, drehmoment tester, drehmomentprüfgerät bis 10nm, Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgeräte, PCE, Kraft, Dynamometer, Kräftemessgerät, Kräftemesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.442,28*
€ 1.579,15*
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.450,75*
€ 1.579,17*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.579,17*
€ 1.879,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.563,26*
€ 1.860,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.508,41*
€ 1.795,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.475,86*
€ 1.756,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.450,75*
€ 1.726,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 599,45*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 5K
ab € 989,25*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 100TW
ab € 1.385,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5TW
ab € 1.452,85*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 50K
ab € 1.050,70*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 1K
ab € 993,71*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 2.5K
ab € 873,80*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 460,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 869,88*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10K
ab € 1.159,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 10K
ab € 459,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 1K
ab € 459,30*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 2.5K
ab € 461,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 25K
ab € 459,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 2K
ab € 988,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.