Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamometer mit externer Kraftmesszelle PCE-DFG N 50K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG N 50K
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG N 50K
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG N 50K Display
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG N 50K Messzelle
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG N 50K Lieferumfang
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG N 50K Lieferumfang 2
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG N 50K Tabelle
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DFG N 50K
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DFG N 50K
EAN/GTIN:
     4250348722942
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Das Dynamometer misst sowohl Zugkräfte wie auch Druckkräfte und dies mit sehr hoher Auflösung. Die Zugkraft bzw. Druckkraft wird häufig im Versuchslaboren benötigt um z.B. Streckgrenzen oder Abreißkräfte zu bestimmen.Das Dynamometer wird mit einer externen Messzelle geliefert. Die Messzelle ist durch ein ca. 6 m langes Sensorkabel mit dem Dynamometer verbunden. Das Dynamometer bzw. die Kraftmesszelle besitzt eine M20 Gewindeaufnahme um die Zug bzw. Druckkräfte einzuleiten.

Technische Daten


Messbereich: 0 ... 50 kN / 5.000 kg / 5 t
Auflösung: 0,005 kN / 5 N
Genauigkeit: ±0,2 % vom Messbereich
Messeinheiten: kN, t, klb, MPa
Display: 2,8" TFT Grafikdisplay
Alarmmodi: Innerhalb, Außerhalb, Riss, Abschalten
Abtastrate: 6 ... 1600 Hz
Speicher: 100 Messungen
Spannungsversorgung: NiMh Akku, 6 V / 1600 mAh
Akkulaufzeit: ca. 10 Stunden
Netzteil / Ladeadapter: 12 V / 1 A
Ausgänge: Schnittstelle: USB
Schaltausgang: 12 V / 50 mA
Schutzklasse Handgerät: IP 54
Schutzklasse Kraftmesszelle: IP 67
Betriebs- und Lagerbedingungen: -10 ... 50 °C, 5 ... 95 % r.F. nicht kondensierend
Abmessungen Kraftmesszelle: L 76,2 mm / H 101,6 mm / W 27,2 mm / M20 x 1,5 Gewinde / 2800 g
(siehe technische Zeichnung)
Kabellänge Kraftmesszelle: ca. 6 m
Abmessungen Handgerät: 200 x 97 x 42 mm
Gewicht Handgerät: 540 g


Lieferumfang
1 x Dynamometer PCE-DFG N 50K
1 x Kraftmesszelle
1 x USB Kabel
1 x Ladegerät
1 x PC Software
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Wägezelle, pce instruments wägezelle, gewichtssensor, Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgeräte, PCE, Kraft, Kräftemessgerät, Kräftemesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 1.055,01*
€ 1.121,89*
Frei Haus
ab € 1.061,14*
€ 1.134,25*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.121,89*
€ 1.335,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.102,92*
€ 1.312,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.077,68*
€ 1.282,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.061,23*
€ 1.262,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.055,01*
€ 1.255,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 603,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 5K
ab € 995,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 100TW
ab € 1.390,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10TW
ab € 1.446,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5TW
ab € 1.449,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 1K
ab € 987,44*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 2.5K
ab € 870,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 460,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 869,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10K
ab € 1.153,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 10K
ab € 458,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 1K
ab € 459,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 2.5K
ab € 460,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 25K
ab € 460,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 2K
ab € 993,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.