Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynamometer mit externer Kraftmesszelle PCE-DFG NF 1K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG NF 1K
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG NF 1K
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG NF 1K Display
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG NF 1K Display 2
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG NF 1K Anschlüsse
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG NF 1K Lieferumfang
PCE Instruments Dynamometer PCE-DFG NF 1K Tabelle
Artikel-Nr.:
     413-PCE-DFG NF 1K
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-DFG NF 1K
EAN/GTIN:
     4250348719393
Suchbegriffe:
Dynamometer
Kraftmessgerät
Gewichtssensor
Kraftmesszelle
Das Dynamometer mit einer externen Kraftmessdose ist für die Messung von Druckkräften an schwer zugänglichen Messstellen ausgelegt. Die Druckmessdose ist durch ein ca. 3 m langes Sensorkabel mit dem Dynamometer verbunden und dank der geringen Zellenabmessungen sichert es eine vielseitige Einsatzmöglichkeit. Das Dynamometer bzw. die Kraftmessdose besitzt auf der Unterseite mehrere Gewindebohrungen, die eine feste Montage ermöglichen.

Technische Daten


Messbereich: 0 ... 1000 N
Auflösung: 0,1 N
Genauigkeit: ±0,5 % vom Messbereich
Messeinheiten: N, kg, lb, kPa
Display: 2,8" TFT Grafikdisplay
Alarmmodi: Innerhalb, Außerhalb, Riss, Abschalten
Abtastrate: 6 ... 1600 Hz
Speicher: 100 Messungen
Spannungsversorgung: NiMh Akku, 6 V / 1600 mAh
Akkulaufzeit: ca. 10 Stunden
Netzteil / Ladeadapter: 12 V / 1 A
Ausgänge: Schnittstelle: USB
Schaltausgang: 12 V / 50 mA
Schutzklasse: IP 54
Betriebs- und Lagerbedingungen: -10 ... 50 °C, 5 ... 95 % r.F. nicht kondensierend
Abmessungen Druckmessdose: Ø 20 mm / H 12 mm / M3 Gewinde
(siehe technische Zeichnung)
Kabellänge Druckmessdose: ca. 3 m
Abmessungen: 200 x 97 x 42 mm
Gewicht: 540 g


Lieferumfang
1 x Dynamometer PCE-DFG NF 1K
1 x Druckmessdose
1 x USB Kabel
1 x Ladegerät
1 x PC Software
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Wägezelle, pce instruments wägezelle, gewichtssensor, kraftmessgerät messbereich 1000 n, Kraftmessgeräte, Kraftmesser, Zugkraftmessgeräte, Zugkraftmesser, Druckkraftmessgeräte, Druckkraftmesser, Kraft Messgeräte, PCE, Kraft, Kräftemessgerät, Kräftemesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 413
Frei Haus
ab € 987,44*
€ 1.059,74*
Frei Haus
ab € 999,13*
€ 1.071,45*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.059,74*
€ 1.261,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.045,54*
€ 1.244,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.022,67*
€ 1.216,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.006,53*
€ 1.197,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 987,44*
€ 1.175,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-N50F
ab € 603,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 5K
ab € 995,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 100TW
ab € 1.390,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10TW
ab € 1.446,32*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 5TW
ab € 1.449,09*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 50K
ab € 1.055,01*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 2.5K
ab € 870,26*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PFG 50
ab € 460,52*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 1K
ab € 869,24*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG N 10K
ab € 1.153,63*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 10K
ab € 458,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 1K
ab € 459,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 2.5K
ab € 460,99*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HFG 25K
ab € 460,43*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DFG NF 2K
ab € 993,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.