Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay N-Kanal Power MOSFET, 60 V, 10 A, TO-220, IRLZ14PBF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vishay N-Kanal Power MOSFET, 60 V, 10 A, TO-220, IRLZ14PBF
Vishay N-Kanal Power MOSFET, 60 V, 10 A, TO-220, IRLZ14PBF
Artikel-Nr.:
     4502-24S3371
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRLZ14PBF
EAN/GTIN:
     4099879033543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
MOSFET NFET en Reihe IRL. Typ: IRLZ14, TO220AB
Weitere Informationen:
Ausführung:
N-Kanal
Einschaltwiderstand RDS (on) max @VGS=10V:
200 mΩ
Gate Charge Qg @10V (nC):
8.4 nC
Gehäuse:
TO-220
max. Spannung:
60 V
max. Strom:
10 A
max. Temperatur:
175 °C
min. Temperatur:
-55 °C
Montage:
THT
Verlustleistung W (DC):
43 W
Ursprungsland:
MX
Gewicht:
0.002233 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, feldeffekttransistor, mosfet 10a, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, FET
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,88*
2 Tage
1862
3
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,90*
1
€ 5,90*
ab € 0,34*
€ 1,29*
50
Frei Haus
ab € 1,04*
€ 1,83*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.