| |
|
| Artikel-Nr.: 115-17118805 Herst.-Nr.: IRLZ14PBF EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| MOSFET, Typ=IRLZ14PBF, Abfallzeit=26 ns, Anstiegzeit=110 ns, Ausschaltverzögerung=17 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=9.3 ns, Gate-Source-Spannung=10 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=10 A, Leistungsverteilung (PV)=43 W, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=-999, Widerstand EIN (Rds(On))=200 mΩ, Bauform=TO-220AB, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Transistor-Polarität=N-Kanal |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 0,54* | € 0,88* | | | | Lager 115 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 0,47* | € 0,90* | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,45* | € 1,46* | | | | | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,04* | € 1,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|