Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRLZ14PBF N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 10 A 43 W, 3-Pin TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Vishay IRLZ14PBF N-Kanal, THT MOSFET 60 V / 10 A 43 W, 3-Pin TO-220AB
Artikel-Nr.:
     108EL-1780813
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRLZ14PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
Schalttransistor
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 10 A
Drain-Source-Spannung max. = 60 V
Gehäusegröße = TO-220AB
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 3
Drain-Source-Widerstand max. = 200 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 43 W
Transistor-Konfiguration = Einfach
Gate-Source Spannung max. = -10 V, +10 V
Breite = 4.7mm
Höhe = 9.01mm

N-Kanal MOSFET, 60 V bis 90 V, Vishay Semiconductor
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
10 A
Drain-Source-Spannung max.:
60 V
Gehäusegröße:
TO-220AB
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
3
Drain-Source-Widerstand max.:
200 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
43 W
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Gate-Source Spannung max.:
-10 V, +10 V
Breite:
4.7mm
Höhe:
9.01mm
Weitere Suchbegriffe: Transistor, mosfet vishay, feldeffekttransistor, mosfet 10a, 1780813, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Vishay, IRLZ14PBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1842
3
€ 5,95*
ab € 0,47*
€ 0,92*
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,04*
1
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 1,45*
1 Tag
790
1
€ 14,99*
ab € 0,473*
€ 1,488*
Lager 108
50
€ 8,95*
ab € 0,94*
€ 1,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 82,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vishay
IRFZ14PBF
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.