Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromsensor, für Wechselstrommessung, METRAFLEX 3000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromsensor, für Wechselstrommessung, METRAFLEX 3000
Stromsensor, für Wechselstrommessung, METRAFLEX 3000
Artikel-Nr.:
     4502-21K5480
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     METRAFLEX 3000
EAN/GTIN:
     4012932121414
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
Stromsensor
Aufsteckstromwandler
Stromsensor, Z207E, Gossen Metrawatt Flexibler Stromsensor 30/300/3000 A, 100/10/1 mV/A, Schleifenlänge 610mm Die flexiblen Stromsensoren werden in Verbindung mit Messgeräten bis 3 V AC Messeingang eingesetzt.
Weitere Informationen:
Geeignet für:
Wechselstrommessung
Zubehörart:
Stromsensor
Ursprungsland:
GB
Gewicht:
0.561 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 551,38*
€ 589,76*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 554,26*
€ 592,71*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 565,59*
€ 607,00*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 600,25*
€ 644,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 614,72*
€ 653,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 653,52*
€ 777,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 649,07*
€ 772,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 633,77*
€ 754,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,44*
€ 743,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,72*
€ 731,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fluke
FLUKE 113
ab € 134,07*
Sonstiges
Fluke
114
ab € 180,75*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-116
ab € 255,52*
Sonstiges
Fluke
2583647
ab € 257,82*
Sonstiges
Fluke
179
ab € 384,78*
Sonstiges
Fluke
3947719
ab € 435,96*
Sonstiges
Fluke
3947781
ab € 720,93*
Sonstiges
Fluke
FLUKE 289
ab € 781,69*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-87V-MAX/E2 KIT
ab € 733,68*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-87V-MAX
ab € 596,43*
Sonstiges
Fluke
87V
ab € 525,51*
Sonstiges
Fluke
FLUKE-115
ab € 209,19*
Sonstiges
GMC
M240A
ab € 539,17*
Sonstiges
GMC
M253A
ab € 634,93*
Sonstiges
GMC Instruments Group
M249A
ab € 933,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.