Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Fluke 87V MAX Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-79745807
Hersteller:
Fluke
Herst.-Nr.:
FLUKE-87V-MAX
EAN/GTIN:
0095969926287
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Produktübersicht: Fluke 87V MAX Echteffectiv Digital Multimeter
Das 87V MAX verfügt über alle bewährten Funktionen des heute am häufigsten verwendeten Digitalmultimeters, Fluke 87V, und bietet vieles mehr.
Übersteht Stürze aus bis zu 4 Metern (13 Fuß) Höhe
Das robusteste Digitalmultimeter von Fluke. Das 87V MAX hat ein industrietaugliches Gehäuse und ein abnehmbares Holster. Das Holster kann auch als Messspitzen-Halter für einhändige Bedienung verwendet werden.
Schutzart IP67
Vollständig wasser- und staubdicht, damit Sie unter allen Bedingungen zuverlässig arbeiten können.
Hält Hitze und Kälte stand
Das Messgerät hat einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40 °C (bis zu 20 Minuten lang) bis +55 °C
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Batteriereichweite
800 h
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 1000V
DC Spannungsrange
0.1 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.1 - 1000 V
Auflösung (DC Spannung)
0.1 mV
Auflösung (AC Spannung)
0.1 mV
0.1 µA
Auflösung (DC Spannung)
0.1 µA
Widerstandsreichweite
0.1 - 50 Ohm
Widerstands-Auflösung
0.1 Ohm
Kapazitätsreichweite
0.1 - 9999 nF
Frequenzreichweite
0.5 - 199.99 kHz
Auflösung (Frequenz)
0.01 Hz
Temperaturmessbereich
-200 - 1090 °C
Wasserfest
Ja
Staubschutz
Ja
Produktfarbe
Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
215 mm
Höhe
101 mm
Gewicht
698.5 g
Bildschirm
Display
Analog
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multitester
,
multimeter fluke
,
multimeter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 663,73*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 663,73*
€ 789,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,28*
€ 777,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 646,94*
€ 769,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 625,59*
€ 744,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 610,40*
€ 726,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 601,74*
€ 716,07
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.