Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Elektrische Messgrößen
>
Multimeter
>
Digital-Multimeter
>
Artikel
Gossen M249A Multimeter CAT II 500V, CAT III 300V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-28546963
Hersteller:
GMC Instruments Group
Herst.-Nr.:
M249A
EAN/GTIN:
4012932121841
Suchbegriffe:
Datenlogger
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
High-End Digital-Multimeter mit Leistungs- und Energiemessung
Das neue professionelle Multimeter METRAHIT ENERGY sprengt jetzt alle bisherigen Leistungsgrenzen.
Durch die gleichzeitige TRMS Strom- und Spannungsmessung (AC, AC+DC und DC) mit einer Auflösung von 60.000 Digits können alle wichtigen Leistungsmessgrößen präzise ermittelt werden.
Digitales High-End Handmultimeter mit
- Echteffektivwertmessung unter anderem mit: V AC TRMS, V AC+DC TRMS Bandbreite 100 kHz, V DC, dB, Hz (V), Hz (A), Ω, μF, V Diode, °C / F (TC / RTD)
- Leistungsmessung (W, VAr, VA, PF): Wirk-, Blind- und Scheinleistung und deren Extremwerte, Leistungsfaktor
- Energiemessung (Wh, VArh, VAh): Wirk-, Blind-, Scheinenergie, Leistungsmittelwert mit einstellbarem Betrachtungszeitraum und deren Maximalwert
- Netzqualitätsanalyse: Registrierung von Über-/Unterspannungen, Dips, Swells, Spannungspeaks und -transienten in Netzen mit 0, 50, 60 Hz
- Oberschwingungsanalyse: Effektivwerte und Verzerrungsanteile bis zur 15. Harmonischen bei 16,7 / 50 / 60 / 400 Hz
Sondermessfunktionen:
- Crestfaktor CF, Leitfähigkeit nS, Niederohm RSL, Tastverhältnis %, Kabellänge km
- Dreifachanzeige mit zuschaltbarer Displaybeleuchtung für schwierige Lichtverhältnisse
- Auflösung von 60.000 Digits (4 6/7 stellig)
- Zuschaltbares 1 kHz / -3dB-Tiefpassfilter
- Direkte Strommessung 10 nA ...10 A, kurzzeitig 16 A sowie
- Strommessung über Zangenstromwandler und -Sensoren, das Übersetzungsverhältnis wird in der Anzeige berücksichtigt
- Messdatenspeicher für bis zu 300.000 Messwerte
- Komplette Fernsteuerbarkeit des Gerätes ohne Drehschalterbetätigung oder Strombuchsenwechsel
Weitere Informationen:
Technische Details
Mess-Kategorie
CAT II 500V, CAT III 300V
DC Spannungsrange
0.01 - 600 V
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
89 mm
Tiefe
43 mm
Höhe
199 mm
Gewicht
400 g
Bildschirm
Display-Ziffern
60000 Ziffern
... >
Mess-, Prüf- und Steuerung
>
Elektrische Mess- & Prüfgeräte
>
Multimeter
Weitere Suchbegriffe:
Multimeter
,
Multitester
,
Netzanalysator
,
netzanalysator
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 1.053,33*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.053,33*
€ 1.253,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.039,00*
€ 1.236,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.028,49*
€ 1.223,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,49*
€ 1.188,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 975,54*
€ 1.160,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 968,15*
€ 1.152,10
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Abschließbarkeit Kipphebel ComPact NSX400/630
Schneider Electric
LV432631
€ 24,60*
Zubehör
ANSMANN Akku AA 2500mAh Mignon NiMH 1,2V - 1000x wiederaufladbar (4 Stück)
Ansmann
5035442
€ 10,34*
Zubehör
Fehlerstrom-Schutzschalter Resi9, 3P+N, 40A, 30mA, Typ F
Schneider Electric
R9R42440
€ 127,28*
Zubehör
Gossen Metrawatt Z204A Stromzangenadapter 1 St.
GOSSEN METRAWATT
Z204A
€ 377,13*
Zubehör
Sensor-Aktor-Leitung (konfektioniert), Verbindungsleitung, M12 / M12, Polzahl: 4, Stift, gerade - Buchse, gewinkelt, LED: Nein, Kabellänge: 5 m, Gesch
Weidmüller
1021740500
€ 17,63*
Zubehör
890-772 - Stecker Snap-In 2-P. mit Verriegelungsklinke, hellgrün
WAGO Kontakttechnik
890-772
€ 1,5636*
Zubehör
Alkali-Mangan-Batterie, 1.5 V, LR6, AA, Rundzelle, BYB-6-30A2000
by.B
BYB-6-30A2000
€ 0,46*
Zubehör
Eska Sicherung 5x20mm, Keramikrohr, mittelträge, mit Kennmelder unverwechselbar
ESKA Erich Schweizer
528125
€ 5,7666*
Zubehör
Gossen Metrawatt GTZ3301000R0003 F829 Messgerätetasche
GOSSEN METRAWATT
GTZ3301000R0003
€ 97,19*
Zubehör
Gossen Metrawatt GTZ3302000R0001 F836 Messgerätetasche
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
€ 96,42*
Zubehör
Gossen Metrawatt HC20 Z113A Messgerätekoffer Kunststoff
GOSSEN METRAWATT
Z113A
€ 79,38*
Zubehör
Gossen Metrawatt HC30 Z113B Messgerätekoffer Kunststoff (L x B) 294mm x 394mm
GOSSEN METRAWATT
Z113B
€ 130,70*
Zubehör
Gossen Metrawatt HIT-Clip Magnethalter
GOSSEN METRAWATT
Z117A
€ 65,39*
Zubehör
Gossen Metrawatt METRAwin 10 Mess-Software Passend für Marke (Messgeräte-Zubehör) Gossen Metrawat
GOSSEN METRAWATT
GTZ3240000R0001
€ 189,16*
Zubehör
Gossen Metrawatt NA X-TRA NA X-TRA Netzteil 1 St.
GOSSEN METRAWATT
NA X-TRA
€ 140,20*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.