Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GMC METRAHIT PM TECH Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GMC METRAHIT PM TECH Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
GMC METRAHIT PM TECH Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
GMC METRAHIT PM TECH Multimeter Digitales Multimeter CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE7-77812312
Hersteller:
     GMC
Herst.-Nr.:
     M253A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Batterie/Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Unterstützte Positionierung
Hand-Multimeter
Mess-Kategorie
CAT IV 600V
DC Spannungsrange
0.00001 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.00001 - 1000 V
Temperaturmessbereich
-250 - 1372 °C
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Staubschutz
Ja
Kontinuitätscheck
Ja
Statistische Funktion
Durchschnitt, Maximum, Minimum
Bereichsüberschreitung
Ja
Batterie-Testmodus
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Überlastung Schutz
Ja
Bildschirm
Display-Ziffern
60000 Ziffern
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 635,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 679,31*
€ 808,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,06*
€ 803,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 662,86*
€ 788,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,84*
€ 775,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 635,58*
€ 756,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,17*
Zubehör
GMC
Z201B
ab € 471,22*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY3620034P0002
ab € 32,98*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3302000R0001
ab € 79,75*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z194A
ab € 30,48*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,31*
Zubehör
GMC Instruments Group
GTZ3301000R0003
ab € 79,20*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113A
ab € 57,99*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z113B
ab € 91,89*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z117A
ab € 48,90*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z204A
ab € 338,92*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z219D
ab € 193,10*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z208B
ab € 242,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.