Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationstester MEISTERPAKET PROFITEST INTRO, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Installationstester MEISTERPAKET PROFITEST INTRO, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 5
Installationstester MEISTERPAKET PROFITEST INTRO, CAT III 600 V, CAT IV 300 V, 5
Artikel-Nr.:
     4502-21K5350
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     MEISTERPAKET PROFITEST INTRO
EAN/GTIN:
     4012932127324
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Prüfspitze
Prüfgeräte Set, M503B, Gossen Metrawatt Prüfgeräte Set "Meisterpaket INTRO" zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen nach Fertigstellung, Reparatur, Erweiterung und Wiederholungsprüfung insbesondere zur Erfüllung der DGUV Vorschrift 3. Das Prüfgeräte Set "Meisterpaket INTRO" macht Ihnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit dem perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Zubehör, ist das Set besonders geeignet für ihre Prüfaufgaben u.a. im Rahmen der DGUV Vorschrift 3. Professionelle Erfassung der Prüfobjekte und Dokumentation der Prüfung. Features * Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll generieren * Speicherkonzept für bis zu 50.000 Datensätze * Prüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs und viele weitere * Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Installationstester
Batterie:
AA
Schutzart (IP):
IP52
Überspannungskategorie:
CAT III 600 V, CAT IV 300 V
Isolationswiderstand min.:
50 kΩ
Isolationswiderstand max.:
300 MΩ
Messwert Wechselspannung max.:
600 V
Ursprungsland:
SK
Gewicht:
6.801 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, Steckerset, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, vde messgerät, prüfspitze 600v, Messtechnik, Measurement Technology, Messgerät, Messinstrument, Messsystem, Isolationsprüfgerät
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.782,36*
€ 1.903,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.899,01*
€ 2.018,67*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.963,83*
€ 2.075,71*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.009,38*
€ 2.126,21*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 2.114,41*
€ 2.230,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.230,09*
€ 2.653,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.201,94*
€ 2.620,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.145,65*
€ 2.553,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.126,89*
€ 2.531,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.114,41*
€ 2.516,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-CH
ab € 31,91*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-GB
ab € 36,36*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 100,91*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,40*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3602000R0001
ab € 240,66*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 243,93*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3603000R0001
ab € 274,86*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3604000R0001
ab € 338,08*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 165,83*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 106,60*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z500A
ab € 98,76*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502R
ab € 97,60*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503F
ab € 53,11*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503K
ab € 51,87*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505C
ab € 206,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.