Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gossen Metrawatt Installationstester-Set zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen entsprechend E-CHECK/DIN VDE 0100?600/VDE 0105?100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-40243977
Hersteller:
     GOSSEN METRAWATT
Herst.-Nr.:
     M503B
EAN/GTIN:
     4012932127324
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
FI-Tester
Isolationsmessgerät
Prüfspitze
Prüfgeräte Set "Meisterpaket INTRO" zur Prüfung der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen nach Fertigstellung, Reparatur, Erweiterung und Wiederholungsprüfung insbesondere zur Erfüllung der DGUV Vorschrift 3.. Prüfgeräte Set "Meisterpaket INTRO" mit PROFITEST INTRO und definierten Zubehör zur Prüfung der Wirksamkeit der Schutzmassnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen entsprechend der Prüfstandard´s nach IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600) sowie EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100). Messkategorie 300 V CAT IV / 600 V CAT III.. Das Prüfgeräte Set "Meisterpaket INTRO" macht Ihnen die Investitionsentscheidung leicht. Denn mit dem perfekt auf Ihre Anforderungen zugeschnittenen Zubehör, ist das Set besonders geeignet für ihre Prüfaufgaben u.a. im Rahmen der DGUV Vorschrift 3. Professionelle Erfassung der Prüfobjekte und Dokumentation der Prüfung.. Mess- und Prüfablauf - einfache Erstellung der Anlagenstruktur / Messen & Speichern / Protokoll generieren Speicherkonzept für bis zu 50.000 DatensätzePrüfung aller aktuellen allstromsensitiven RCDs und viele weitere Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verwendung durch Fingerkontakt Auserwähltes Zubehör für anstehende Messaufgaben . Definiertes Zubehör für spezielle MessaufgabenIntuitive Bedienerführung mit Hilfefunktion zur Unterstützung bei anstehenden MessaufgabenAlle entscheidenden Messfunktionen ? schnell über Drehschalter auswählbarDurch das kompaktes, stoßsicheres Gehäuse mit integrierten Gummischutz besonders geeignet für den mobilen Einsatz auch auf Baustellen und in Industrieumgebung Durch umfangreiche Einstellmöglichkeiten u.a. Sprache auch geeignet für den internationalen Einsatz. Prüfungen der Wirksamkeit von Schutzmaßnahmen an ortsfesten elektrischen Installationen nach IEC 60364-6 (DIN VDE 0100-600), EN 50110-1 (DIN VDE 0105-100) und anderen länderspezifischen Normen.. z.B.: Allgemeine Elektroinstallationen Wechsel-/Drehstrom, öffentliche Einrichtungen, Behörden, Universitäten, Dienstleister zur DGUV A3 usw.. Definiertes Zubehör für spezielle Messaufgaben Weitbereichsmesseinrichtung für alle Wechselstrom- und Drehstromnetze mit Spannungen von 65 bis 500 V und Frequenzen von 15,4 bis 420 Hz Schleifen- und Netzimpedanzmessung mit DC-Vormagnetisierung Messung des Isolationswiderstandes mit Nennspannung, mit variabler oder ansteigender Prüfspannung Niederohmmessung mit automatischer Polaritätsumkehr Prüfen von Fehlerstromschutzeinrichtungen und spezieller RCD-Schutzschalter (selektive S, SRCDs, PRCDs, Schukomat, Sidos, Typ G/R, AC, A, F, B, B+, EV) Messen des Erdungswiderstandes (Schleife) . Schutz des Bedieners durch PE-Erkennung bei Verbindung durch Fingerkontakt Schneller Zugriff auf die Mess- und Prüffunktionen durch Dreh-Schalter mit Bedienebenen und SoftKeys Individueller Messwertspeicher und Erstellung einer Speicherstruktur Übernahme von Anlagenstrukturen durch Kompatibilität zur PROFITEST Master Serie mit der ETC-Software Datenaustausch per USB, DDS-CAD und epINSTROM Anschluss von Barcode- und RFID-Lesern Intelligentes OFFSET-Management. 1 x PROFITEST INTRO 1 x Umhängegurt 1 x Batteriepack 1 x KS-PROFiTEST INTRO (Z503L) 1 x USB-Schnittstellenkabel 1 x Werkskalibrierschein 1 x Kurzbedienungsanleitung 1 x Beiblatt Sicherheitsinformationen 1 x PRO-Schuko-Messadapter 1 x PRO-Jumper 1 x VARIO STECKER SET 1 x Set-Probes (Prüfspitzenset) 1 x SORTIMO Kunststoffsystemkoffer mit Einlage
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Slowakei
Weitere Suchbegriffe: Schutzmaßnahmenprüfgerät, Schutzmaßnahmentester, Steckerset, VDE-Messgerät, VDE-Prüfgerät, schutzmaßnahmenprüfgerät gossen metrawatt, vde messgerät, prüfspitze 600v, Meisterpaket PROFiTEST INTRO, MeisterpaketPROFiTESTINTRO, M503B, Multifunktions-Installationstester, Anlagenprüfgerät, DIN EN 50110-1, DIN VDE 0100-600, DIN VDE 0100-Prüfgerät, DIN VDE 0105-100, Erstprüfung, GMC, GMC-I, Gossen, IEC 60364-1, Installationstester, Mess- und Prüfgerät, Mess-/Prüfgerät, Messgerät, Messgerät VDE, Metrawatt, Multimeter, Multimeter nach DIN VDE 0100, Multitester, Multitester nach DIN VDE 0100, Prüfgerät, Prüfgerät nach DIN VDE 0100, Prüfung elektrische Anlagen, Tester, Testgerät, VDE 0100 Prüfgerät, VDE 0100-Multitester, Wiederholungsprüfung, Wiederkehrende Prüfung
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.785,63*
€ 1.931,36*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.912,52*
€ 2.051,15*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.963,77*
€ 2.110,42*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2.016,47*
€ 2.162,83*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.084,18*
€ 2.238,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.931,36*
€ 2.298,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,78*
€ 2.275,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.847,98*
€ 2.199,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.812,85*
€ 2.157,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.785,63*
€ 2.124,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-CH
ab € 32,03*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
PRO-JUMPER-GB
ab € 36,36*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z550C
ab € 100,90*
Zubehör
GMC Instruments Group
Z503G
ab € 65,46*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3602000R0001
ab € 240,62*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3196000R0001
ab € 243,93*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3603000R0001
ab € 275,46*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTZ3604000R0001
ab € 338,98*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503D
ab € 166,54*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
GTY1040014E34
ab € 106,88*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z500A
ab € 99,56*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z502R
ab € 97,60*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503F
ab € 53,11*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z503K
ab € 51,94*
Zubehör
GOSSEN METRAWATT
Z505C
ab € 206,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.