Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BC817-40,215


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BC817-40,215
Bipolartransistor, NPN, 500 mA, 45 V, SMD, SOT-23, BC817-40,215
Artikel-Nr.:
     4502-12S6220
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC817-40,215
EAN/GTIN:
     4099879027115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
NPN-Transistor, BC817-40,215, NEXPERIA NPN-Allzwecktransistoren in einem kleinen oberflächenmontierten Kunststoffgehäuse (SMD) SOT23. Features * Hoher Strom * Drei Stromverstärkungsoptionen Anwendungen * Allzweckschaltung und Verstärkung
Weitere Informationen:
Ausführung:
NPN
Gehäuse:
SOT-23
max. Temperatur:
150 °C
max.Spannung zwischen Kollektor und Basis Vcbo:
50 V
max.Spannung zwischen Kollektor und Emitter Vceo:
45 V
min. Temperatur:
-65 °C
Montage:
SMD
Nennstrom:
500 mA
Sättigungsspannung:
700 mV
Transitfrequenz fTmin:
100 MHz
Verlustleistung VA (AC):
0.345 W
Kollektorstrom:
500 mA
min. Gleichstromverstärkung:
250 mA
max. Gleichstromverstärkung:
600 mA
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.000015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, Halbleiter, Semiconductor, Aktive Bauelemente, Bipolarer Transistor
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0559*
Lager 4502
1
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0661*
2 Tage
239033
5
€ 14,99*
ab € 0,0235*
€ 0,155*
1
€ 5,90*
ab € 0,0326*
€ 0,2182*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0661*
€ 0,0787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0629*
€ 0,0749
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0613*
€ 0,0729
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0589*
€ 0,0701
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,0665
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,51*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
Zubehör
Nexperia
PIMN31,115
ab € 0,1006*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.