Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia BC817-40,215 SMD, NPN Transistor 45 V / 500 mA 100 MHz, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Nexperia BC817-40,215 SMD, NPN Transistor 45 V / 500 mA 100 MHz, SOT-23 (TO-236AB) 3-Pin
Artikel-Nr.:
     108EL-1035676
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     BC817-40,215
EAN/GTIN:
     5059043410975
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 45 V
Gehäusegröße = SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 250 mW
Gleichstromverstärkung min. = 250
Transistor-Konfiguration = Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max. = 50 V
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Arbeitsfrequenz max. = 100 MHz
Pinanzahl = 3
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Abmessungen = 1 x 3 x 1.4mm

NPN-Transistoren mit kleinem Signal
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
45 V
Gehäusegröße:
SOT-23 (TO-236AB)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
250 mW
Gleichstromverstärkung min.:
250
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Kollektor-Basis-Spannung max.:
50 V
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Arbeitsfrequenz max.:
100 MHz
Pinanzahl:
3
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Abmessungen:
1 x 3 x 1.4mm
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor sot-23, 1035676, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, BC81740,215, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,0203*
€ 0,0559*
1
€ 6,90*
ab € 0,0405*
€ 0,0661*
2 Tage
239033
5
€ 14,99*
ab € 0,0235*
€ 0,155*
1
€ 5,90*
ab € 0,0326*
€ 0,2182*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,0665
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 0,028*
€ 0,033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,0242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 167,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,51*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,74*
Zubehör
Nexperia
PIMN31,115
ab € 0,1006*
Zubehör
Roth Elektronik
RE901
ab € 3,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.