Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nexperia PIMN31,115 SMD, NPN Digitaler Transistor Dual 50 V / 500 mA, SOT-457 (SC-74) 6-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1460511
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PIMN31,115
EAN/GTIN:
     5059043756301
Suchbegriffe:
Dual Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Transistor-Typ = NPN
DC Kollektorstrom max. = 500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung = 50 V
Gehäusegröße = SOT-457 (SC-74)
Montage-Typ = SMD
Verlustleistung max. = 420 mW
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Basis-Emitter Spannung max. = 5 V
Pinanzahl = 6
Anzahl der Elemente pro Chip = 2
Abmessungen = 3.1 x 1.7 x 1.1mm

Digitale Einzeltransistoren mit Doppelwiderstand, Nexperia
Weitere Informationen:
Transistor-Typ:
NPN
DC Kollektorstrom max.:
500 mA
Kollektor-Emitter-Spannung:
50 V
Gehäusegröße:
SOT-457 (SC-74)
Montage-Typ:
SMD
Verlustleistung max.:
420 mW
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Basis-Emitter Spannung max.:
5 V
Pinanzahl:
6
Anzahl der Elemente pro Chip:
2
Abmessungen:
3.1 x 1.7 x 1.1mm
Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, 1460511, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Bipolare Transistoren, Nexperia, PIMN31,115, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Bipolar Transistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,142*
€ 0,178*
2 Tage
814
5
€ 14,99*
ab € 0,1006*
€ 0,4218*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 0,178*
€ 0,212
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,166*
€ 0,198
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,142*
€ 0,169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 534,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.