Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder innenverzahnt, Polyamid, (L x B) 150 x 3.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 35 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder innenverzahnt, Polyamid, (L x B) 150 x 3.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 35 m
Kabelbinder innenverzahnt, Polyamid, (L x B) 150 x 3.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 35 m
Kabelbinder innenverzahnt, Polyamid, (L x B) 150 x 3.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 35 m
Kabelbinder innenverzahnt, Polyamid, (L x B) 150 x 3.5 mm, Bündel-Ø 1.5 bis 35 m
Artikel-Nr.:
     4502-12H1003
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03260
EAN/GTIN:
     4031026104874
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
Kabelbinder innen gezahnt, 111-03260, HellermannTyton Dieser innenverzahnte Kabelbinder ist aus UV-beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und somit für Außenanwendungen geeignet. UV-stabilisierte Kabelbinder widerstehen der UV-Strahlung wesentlich länger als Standard-PA66-Kabelbinder. Es kann problemlos zum Bündeln und Sichern von Kabeln, Rohren und Schläuchen verwendet werden. Features * Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen * Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel * Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug * Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende
Weitere Informationen:
Breite:
3.5 mm
Dicke:
1.1 mm
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Ja
Länge:
150 mm
Material:
Polyamid
max. Bündeldurchmesser:
35 mm
max. Temperatur:
85 °C
min. Bündeldurchmesser:
1.5 mm
min. Temperatur:
-40 °C
UV-beständig:
Ja
Verschluss lösbar:
Nein
Chemikalienbeständig:
Nein
min.Haltekraft:
135 N
Ursprungsland:
US
Gewicht:
0.008 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Band, Cable Tie, Kabelband, Kabelhalteband, Leitungshalteband, Befestigung, Befestigungs- und Montagezubehör, Montagezubehör, Befestigungszubehör, Kabelbefestigung, Kabelführung, Kabelhalter, Leitungshalter
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0227*
€ 0,0324*
22 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,023*
€ 0,0326*
7 Tage
33500
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0231*
€ 0,0327*
1 Tag
8500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,02478*
€ 0,03518*
Lager 4502
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0407*
€ 0,0602*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,0602*
€ 0,0716
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0573*
€ 0,0682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0537*
€ 0,0639
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,063
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 0,602* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 839,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 865,50*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,75*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 235,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.