Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 3,5x150 schwarz T30R-W-BK


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Kabelbinder 150x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 150x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 150x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 150x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 150x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3517A-55972102
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03260
EAN/GTIN:
     4031026104874
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz

Kabelbinder 3,5x150 schwarz T30R-W-BK

UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Diese Innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
3,5 mm
Bandlänge:
150 mm
Banddicke:
1,1 mm
Max. Bündeldurchmesser:
35 mm
Min. Bündeldurchmesser:
1,5 mm
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Strapse, Straps, Montageband, Montagebinder, Kabelband, Befestigungsbinder, Bandmaterial
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0792*
€ 0,1324*
Lager 3517
1
pro Satz
€ 5,46*
ab € 2,39*
€ 3,14*
15 Tage
unbekannt
1
pro Satz
€ 6,99*
ab € 2,45*
€ 3,21*
6 Tage
439
1
pro Satz
€ 6,95*
ab € 2,46*
€ 3,23*
1 Tag
36
1
pro Satz
€ 6,40*
ab € 2,628*
€ 3,468*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 3,14*
€ 3,7366
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 2,67*
€ 3,1773
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 2,46*
€ 2,9274
pro Satz
ab 1000 Sätze
€ 2,39*
€ 2,8441
pro Satz
1 Satz enthält 100 Stück (ab € 0,0239* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 867,12*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 65,57*
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,3291*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 117,11*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 239,84*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 248,69*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 22,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.