Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HellermannTyton Kabelbinder 150x3,5 T30R W Schwarz 100 ST ME KABELBINDER 150X3,5 T30R W SCHWARZ 100 ST ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 150x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 150x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 150x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 150x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Kabelbinder 150x3,5 mm, UV-witterungsstabil, schwarz
Artikel-Nr.:
     3461-40087831
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-03260
EAN/GTIN:
     4031026104874
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton polyamid schwarz k...
kabelbinder
kabelbinder schwarz
UV-witterungsstabile Kabelbinder in großer Typenauswahl. Zu 100 % aus hochwertigem Kunststoff, daher gut zu recyclen. Innenverzahnung für sicheren Halt am Bündel. Einfache Verarbeitung von Hand oder mit Werkzeug (prozesssicher). Bequemes Einschlaufen durch gewinkeltes Bandende. Diese Innenverzahnten Kabelbinder sind aus UV beständigem Polyamid 6.6 (PA66W) gefertigt und für Außenanwendungen geeignet. Im Vergleich zu konventionellen Kabelbindern aus PA66, widerstehen UV stabilisierte Kabelbinder der UV-Strahlung für einen wesentlich längeren Zeitraum. Zur Bündelung und Befestigung von Kabeln, Rohren und Schläuchen im Außenbereich werden daher PA66W Kabelbinder empfohlen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung:
innenverzahnt
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: T30R-PA66W-BK (100), T30RPA66WBK100, 11103260, 111-03260, Befestigungssystem, Bündelung, Hellermann, HellermannTyton, Kabelband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder Standard, Kabelbinder für den Außenbereich (UV-witterungssta, Kabelbinder innenverzahnt, Kabelbänder, Kabelbündel- und Befestigungssysteme, Kabelhaltebänder, Sicherung, Standard, Straps, T Binder, T Serei, T Serie, T-Band, T-Binder, T-Bänder, T-Serei, T-Serie in PA66W schwarz, T30R, T30R W, T30R-W, TSerei, TSerie, Tyton, t30rw, uv-stabil, witterungsstabil, 0427657, 427657
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,0227*
€ 0,0324*
Lager 3461
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,023*
€ 0,0326*
7 Tage
33500
100
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,0231*
€ 0,0327*
1 Tag
8500
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,02478*
€ 0,03518*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,026*
€ 0,0369*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0326*
€ 0,03879
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0305*
€ 0,0363
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0302*
€ 0,03594
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,023*
€ 0,02737
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 3,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28359
ab € 0,2791*
Zubehör
HellermannTyton
110-05005
ab € 107,43*
Zubehör
HellermannTyton
110-03400
ab € 841,53*
Zubehör
HellermannTyton
110-07100
ab € 862,77*
Zubehör
HellermannTyton
110-10001
ab € 58,28*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 228,34*
Zubehör
HellermannTyton
110-77001
ab € 234,39*
Zubehör
HellermannTyton
110-70130
ab € 233,72*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.