Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 19x19 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Befestigungssockel 19x19 mm, weiß
Befestigungssockel 19x19 mm, weiß
Befestigungssockel 19x19 mm, weiß
Befestigungssockel 19x19 mm, weiß
Befestigungssockel 19x19 mm, weiß
Befestigungssockel 19x19 mm, weiß
Befestigungssockel 19x19 mm, weiß
Befestigungssockel 19x19 mm, weiß
Befestigungssockel 19x19 mm, weiß
Befestigungssockel 19x19 mm, weiß
Befestigungssockel 19x19 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     3517I-45926275
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-28359
EAN/GTIN:
     5022660329326
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
  • Schraubbare Befestigungssockel
  • Einfache Installation mittels handelsüblicher Schrauben
  • Eignet sich besonders für sicheren Halt bei Vibrationen
  • Zur schnellen und flexiblen Montage kann der Kabelbinder von vier Seiten eingeschlauft werden

Die Haupteinsatzgebiete befinden sich im Schaltschrankbau, in der industriellen Serienfertigung und in Bereichen, wo die große Bodenplatte eine stabile Befestigung gewährleisten soll.
Weitere Informationen:
Länge:
19.0 mm
Breite:
19.0 mm
Höhe:
3.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.1 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
3.1 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Selbstklebende Kabelschellen, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, selbstklebende kabelschellen, selbstklebende kabelschellen hellermann, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Halteplatte, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelsockel, kabelsockel, Montagesockel, schraubbar, Schraubbefestigung, Schraubsockel, Sockel
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,2791*
€ 0,3691*
23 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,27957*
€ 0,36957*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2846*
€ 0,3746*
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,2928*
€ 0,3828*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2953*
€ 0,3853*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3691*
€ 0,43923
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3391*
€ 0,40353
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2791*
€ 0,33213
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 36,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
151-28320
ab € 0,2073*
Zubehör
HellermannTyton
151-28349
ab € 0,2354*
Zubehör
HellermannTyton
111-03259
ab € 0,0228*
Zubehör
HellermannTyton
110-70129
ab € 229,45*
Zubehör
HellermannTyton
110-20006
ab € 19,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.