Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher, 3 mm, Schlitz, KL 75 mm, L 178 mm, BE-8020L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher, 3 mm, Schlitz, KL 75 mm, L 178 mm, BE-8020L
Schraubendreher, 3 mm, Schlitz, KL 75 mm, L 178 mm, BE-8020L
Artikel-Nr.:
     4502-06L3906
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8020L
EAN/GTIN:
     7314151838591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher für Schlitzschrauben Typ BAHCO BE-. Mit blanker Klinge oder isolierter Klinge nach VDE 1000 V, mit Spitze nach DIN 5264-A, ISO 2380-1. Das Ergo-Heft gewährleistet Stabilität, mühelose Übertragung hoher Drehmomente, schonendes und ermüdungsfreies Arbeiten sowie sicheren Zugriff auf die jeweils gesuchte Klinge durch sinnvolle Farbsymbole auch am Klingenende; Klinge: aus Vanadium-Extra, fein geschliffen, hochglanzverchromt und in der ganzen Länge gehärtet, mit brünierter Spitze. Griff: aus Polypropylen und thermoplastischem Elastomer, ergonomisch, abgerundet, mit fein strukturierter Oberfläche. Technische Merkmale (Typ, Klingenbreite (B), Klingenstärke (S), Klingenlänge (K), Gesamtlänge (L), Klingenausführung): BE-8020 L, B 3,0, S 0,5, K 75, L 197 mm, blank
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schraubendreher
ESD-Schutz:
Nein
Größe:
3 mm
Klingenlänge:
75 mm
Länge:
178 mm
Spitzentyp:
Schlitz
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
ES
Gewicht:
0.03015 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,11*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 5,13*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 3,30*
€ 5,13*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 3,82*
€ 5,77*
Lager 4502
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,84*
€ 5,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8002
ab € 3,09*
Zubehör
Bahco
BE-8020
ab € 3,53*
Zubehör
Bahco
BE-8030
ab € 3,87*
Zubehör
Bahco
BE-8160
ab € 12,18*
Zubehör
Bahco
BE-8210
ab € 3,03*
Zubehör
Bahco
BE-8230
ab € 3,59*
Zubehör
Bahco
BE-8230S
ab € 5,45*
Zubehör
Bahco
BE-8330
ab € 6,65*
Zubehör
Bahco
BE-8577
ab € 10,32*
Zubehör
Bahco
BE-8600
ab € 4,26*
Zubehör
Bahco
BE-8620
ab € 7,34*
Zubehör
Bahco
BE-8620L
ab € 8,99*
Zubehör
Bahco
BE-8704
ab € 4,67*
Zubehör
Bahco
BE-8705
ab € 5,73*
Zubehör
Bahco
BE-8725
ab € 4,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.