Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitshandschuhe, PU beschichtet, Größe L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitshandschuhe, PU beschichtet, Größe L
Arbeitshandschuhe, PU beschichtet, Größe L
Artikel-Nr.:
     4502-03L4615
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV13074
EAN/GTIN:
     5013969991826
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
- Nylon-Handschuhe - nahtlos - PU Beschichtung auf Handfläche und Fingern - abriebfest - geeignet für den allgemeinen Gebrauch - Größe: L - EN388 & EN420 Klasse II
Weitere Informationen:
Anwendung:
Allgemeinanwendungen
Farbe:
weiß
Größe:
L
Material:
Nylon
Ursprungsland:
CN
Gewicht:
0.011 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Paar
€ 8,95*
ab € 2,19*
€ 2,50*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,55*
€ 2,60*
Lager 4502
2
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,74*
€ 2,76*
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 2,98*
1 Tag
23
1
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,25*
€ 3,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 5,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.