Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhandschuhe; Größe: L; weiss


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Schutzhandschuhe; Größe: L; weiss
Schutzhandschuhe; Größe: L; weiss
Artikel-Nr.:
     2805-AV-13074
Hersteller:
     Avit
Herst.-Nr.:
     AV13074
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Hersteller: AVIT
Farbe: weiss
Entspricht Norm: EN 388;EN 420 Class 2
Resistenz gegenüber: Reibung;Durchdringung
Arbeitsschutz Element-Typ: Schutzhandschuhe
Arbeitsschutz Eigenschaften: passen sich der Handform an;sehr gute Griffigkeit durch geprägte Polyurethankuppen;die Handrückseite aus nahtfreiem Nylongewebe sichert Luftdruchlässigkeit und Bequemlichkeit
Größe: L
Arbeitsschutz Anwendung: auf dem Bau, in der Herstellungsindustrie, beim Transport und im öffentlichen Sektor;ideal für Arbeiten mit kleinen Gegenständen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
46
2
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,07*
€ 1,85*
2
pro Paar
€ 6,90*
ab € 1,67*
€ 2,62*
1
pro Paar
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,62*
Lager 2805
1
pro Paar
€ 5,90*
ab € 1,58*
€ 2,98*
1 Tag
2
1
pro Paar
€ 5,95*
ab € 2,25*
€ 3,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 2,98*
€ 3,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 2,74*
€ 3,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 2,20*
€ 2,62
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,14*
€ 2,55
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,01*
€ 2,39
pro Paar
ab 100 Paar
€ 1,92*
€ 2,28
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 1,58*
€ 1,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.