Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD Spitzenschneider, 115 mm, 68 g, Schneidkapazität (1.3/0.6 mm/–/–), 572E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD Spitzenschneider, 115 mm, 68 g, Schneidkapazität (1.3/0.6 mm/–/–), 572E
ESD Spitzenschneider, 115 mm, 68 g, Schneidkapazität (1.3/0.6 mm/–/–), 572E
Artikel-Nr.:
     4502-03L0480
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     572E
EAN/GTIN:
     4003019075478
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
ESD Schrägschneider
Spitzenschneider, 572E, Erem Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf. Ausgesparte Schneide für leichten Zugang Technische Daten * Material: Spezialstahl * Gewicht: 68 g * Länge: 115 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spitzenschneider
ESD-Schutz:
Ja
Länge:
115 mm
Material:
Spezialstahl
Schneide:
ohne Wate
Schneidkapazität (mittelhart):
0.6 mm
Schneidkapazität (weich):
1.3 mm
VDE-/1000V-geprüft:
Nein
Ursprungsland:
CH
Gewicht:
0.0897 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Schrägschneider, Vornschrägschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, weller erem spitzenschneider, elektronik spitzschneider, Werkzeuge, Schneidegerät, Schneidwerkzeug, Schneidzange, Handwerkzeug, Zange
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,60*
€ 75,39*
€ 4,80*
ab € 60,30*
€ 75,40*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,40*
€ 83,23*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 83,88*
Frei Haus
ab € 70,47*
€ 90,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,88*
€ 99,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,51*
€ 98,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,99*
€ 89,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
512E
ab € 60,02*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,73*
Zubehör
Weller Tools
512N
ab € 51,99*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,57*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,63*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 61,12*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 82,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.