Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Weller Spitzschneider – abgewinkelter, schmaler Kopf
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926686
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     575E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
Geeignet für feine Arbeiten an Hybridschaltungen oder Mikrobauteilen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
0.6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,86*
€ 118,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,79*
€ 117,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,57*
€ 113,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,44*
€ 106,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,14*
€ 91,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
577E
ab € 61,10*
Zubehör
Weller Tools
512E
ab € 59,71*
Zubehör
Weller Tools
512N
ab € 52,20*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 52,28*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,81*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 58,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.