Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem Schrägschneider 115 mm, Schneidleistung 1.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2450249
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     572E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
ESD Schrägschneider
Schneider-Typ = Schrägschneider
Materialien geschnitten = Kupferdraht, Harter Stahldraht
Gesamtlänge = 115 mm
ESD-sicher = Ja
Schneidkapazität max. = 1.3mm
Hieb Typ = Bündig

572E Spitzenschneider. Präzise Spitzenschneider: Der Schneidkopf ist um 40° geneigt. Diese Schneider sind ideal für Schnitte in schwer zugänglichen Positionen.
Weitere Informationen:
Schneider-Typ:
Schrägschneider
Materialien geschnitten:
Kupferdraht, Harter Stahldraht
Gesamtlänge:
115 mm
ESD-sicher:
Ja
Schneidkapazität max.:
1.3mm
Hieb Typ:
Bündig
Weitere Suchbegriffe: Schrägschneider, Vornschrägschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, weller erem spitzenschneider, elektronik spitzschneider, 2450249, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Seitenschneider, Weller Erem, 572E, Hand Tools, Pliers & Cutters, Cutters
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,38*
€ 75,78*
€ 4,80*
ab € 60,37*
€ 75,79*
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,59*
€ 83,71*
Frei Haus
ab € 67,44*
€ 84,37*
Lager 108
Frei Haus
ab € 70,58*
€ 90,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,85*
€ 108,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,23*
€ 107,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,01*
€ 102,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,25*
€ 94,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
512E
ab € 60,08*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,63*
Zubehör
Weller Tools
512N
ab € 52,12*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,43*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,61*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 61,11*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 82,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.