Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Seitenschneider - ovaler Kopf. Mit brüniertem Kopf.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf. Mit brüniertem Kopf.
Weller Seitenschneider - ovaler Kopf. Mit brüniertem Kopf.
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74926701
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     512E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
67 g
Merkmale
Produkttyp
Hand-Kabelschneider
Handgrifffarbe
Blau
Kabeldurchmesser (max.)
1.6 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,03*
€ 89,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,59*
€ 88,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,34*
€ 78,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
577E
ab € 61,37*
Zubehör
Weller Tools
595E
ab € 60,10*
Zubehör
Weller Tools
522N
ab € 54,33*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,51*
Zubehör
Weller Tools
570E
ab € 60,94*
Zubehör
Weller Tools
572E
ab € 58,24*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 82,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.