Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller Erem Spitzschneider 572E, abgewinkelter, schmaler Kopf, ESD


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Weller Erem Spitzschneider 572E, abgewinkelter, schmaler Kopf, ESD
Weller Erem Spitzschneider 572E, abgewinkelter, schmaler Kopf, ESD
Weller Erem Spitzschneider 572E, abgewinkelter, schmaler Kopf, ESD
Weller Erem Spitzschneider 572E, abgewinkelter, schmaler Kopf, ESD
Artikel-Nr.:
     283-806861
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     572E
EAN/GTIN:
     0043127076817
Suchbegriffe:
ESD-Zange
Elektronik-Spitzschneider
Elektronikspitzschneider
ESD Schrägschneider
Erem Schneider und Zangen mit ergonomischen Griffen. Die Griffform und spezielle Materialien garantieren eine weiche Haptik, Bedienkomfort und Sicherheit.

Merkmale:
  • ausgesparte Schneide für leichten Zugang
Weitere Informationen:
Gewicht:
91 g
Schneidleistung Cu/M/H:
1,3/0,6/- mm
Schnitt:
ohne Wate
Länge:
115 mm
Kopfbreite:
11 mm
Kopfdicke:
6 mm
Kopflänge:
29 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrägschneider, Vornschrägschneider, Spitzenschneider, Spitzschneider, weller erem spitzenschneider, elektronik spitzschneider, 572E, COO572E, Mikroelektronik, Zange, Seitenschneider, Weller, schmaler Kopf, abgewinkelt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 58,56*
€ 75,39*
Lager 283
€ 4,80*
ab € 60,30*
€ 75,40*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,40*
€ 83,23*
Frei Haus
ab € 67,45*
€ 83,88*
Frei Haus
ab € 70,47*
€ 90,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 283
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,40*
€ 89,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,01*
€ 88,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,44*
€ 83,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,30*
€ 71,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 283
Versand: Lager 283
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 283
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
512E
ab € 60,02*
Zubehör
Weller Tools
599E
ab € 53,73*
Zubehör
Weller Tools
512N
ab € 51,99*
Zubehör
Weller Tools
573E
ab € 78,57*
Zubehör
Weller Tools
503E
ab € 65,63*
Zubehör
Weller Tools
582E
ab € 62,79*
Zubehör
Weller Tools
575E
ab € 82,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.