Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansell Handschuhe HyFlex 11-819 ESD, Größe 10 blau, EN 388 359011-YY


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-359011-YY
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000391222
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Ansell Handschuhe HyFlex 11-819 ESD, Größe 10 blau, EN 388, EN 16350 PSA-Kategorie II nach EN 388 EN 16350 Kat. II Material: Nylon/Spandex/Carbon nahtloser Feinstrick (13 gg) erhöhte Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung FORTIX™ Technologie mit Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen sehr hohe Atmungsaktivität ZONZ™ Technologie rein und hautfreundlich: mit Dermatest® dermatologisch getestet und Öko-Tex® zertifiziert ESD-zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: Werkstoffeignung Handwerk: bedingt geeignet Abriebfestigkeit: 3 Weiterreißfestigkeit: 2 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Werkstoffeignung Industrie: sehr gut geeignet Norm: EN 388, EN 16350 Werkstoffeignung Montage + Werkstatt: sehr gut geeignet Werkstoffeignung Logistik: bedingt geeignet
Weitere Informationen:
HEIGHT GRO:
30.00 mm
WIDTH GRO:
100.00 mm
DEPTH GRO:
110.00 mm
WEIGHT GRO:
.035000 kg
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 951,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 79,30* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.079,39*
€ 1.284,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.064,25*
€ 1.266,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.023,06*
€ 1.217,44
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 993,40*
€ 1.182,15
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 951,60*
€ 1.132,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.