| |
|
| Artikel-Nr.: 4445-295993-YY Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4000391223 EAN/GTIN: 0076490613884 |
| |
|
| | |
| ANSELL Handschuhe HyFlex 11-819 ESD, EN 388, EN 16350 PSA-Kategorie II, Größe 11 blau nach EN 388 EN 16350 Kat. II Material: Nylon/Spandex/Carbon nahtloser Feinstrick (13 gg) erhöhte Tastsensibilität bei Präzisionsarbeiten durch eine extrem dünne Beschichtung FORTIX™ Technologie mit Langzeitschutz in verschleißintensiven Arbeitsbereichen sehr hohe Atmungsaktivität ZONZ™ Technologie rein und hautfreundlich: mit Dermatest® dermatologisch getestet und Öko-Tex® zertifiziert ESD-zertifiziert Weitere technische Eigenschaften: Abriebfestigkeit: 3 Weiterreißfestigkeit: 2 Stichfestigkeit: 1 Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1 Ausführung: Strickbund, Touchscreen-kompatibel Norm: EN 388, EN 16350 Weitere Informationen: | | HEIGHT GRO: | 30.00 mm | WIDTH GRO: | 100.00 mm | DEPTH GRO: | 110.00 mm | WEIGHT GRO: | .035000 kg | TRANSPORT TYPE: | Paketdienst | TRANSPORT NAME: | DPD |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr11, Schutzhandschuhe |
| | |
| |