Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRESTON Arbeitstisch, Typ WB, höhenverstellbar, manuell, BxT 194179-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-194179-YY
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     WB818
EAN/GTIN:
     6416763083930
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Höhenverstellbarer Arbeitstisch
Montagetisch
TRESTON Arbeitstisch, Typ WB, höhenverstellbar, manuell, BxT 1.800 x 800 mm Der Arbeitstisch TRESTON, Typ WB, höhenverstellbar ermöglicht eine individuelle Anpassung der Höhe an die jeweilige Arbeitssituation. Die Arretierung der Höhe erfolgt durch solide Aluminiumprofile, diese halten den Tisch fest in seiner Position und sorgen für höchste Stabilität. Ergonomisch anpassbar Epoxidpulverbeschichtetes Stahlgestell Starke Spanschichtpressplatten Tragkraft bis zu 250 kg Mit Kabelwanne (Ausführung Kurbel und elektrisch) Höhe = 700 - 1100 Breite = 1800 mm Tiefe = 800 mm Tragkraft = 250 kg Höhenverstellung = manuell Niveauausgleich = ja Aufbauhöhe = 700 - 1100 mm Arbeitsplatte Stärke = 25 mm Arbeitsplatte RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Arbeitsplatte Material = Spanplatte Arbeitsplatte Oberfläche = melaminbeschichtet Gestell RAL Farbe = RAL 7035 lichtgrau Gestell Material = Stahl Gestell Oberfläche = pulverbeschichtet Tischbein Befestigung = verschraubt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Einzeltisch
Breite:
1800 mm
Verfahrbar:
nein
Höhe:
700 - 1100
Höhenverstellung:
manuell
Tiefe:
800 mm
Wiegeeinrichtung:
nein
Arbeitsplatte RAL Farbe:
RAL 7035 lichtgrau
Tragkraft:
250 kg
Arbeitsplatte Material:
Spanplatte
Arbeitsplatte Oberfläche:
melaminbeschichtet
Aufbauhöhe:
700 - 1100 mm
Gestell Material:
Stahl
Gestell Oberfläche:
pulverbeschichtet
Niveauausgleich:
ja
Arbeitsplatte Stärke:
25 mm
Tischbein Befestigung:
verschraubt
HEIGHT GRO:
700.00 mm
WIDTH GRO:
1800.00 mm
DEPTH GRO:
1820.00 mm
WEIGHT GRO:
58.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
94031098
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
H. Essers\, Belgien
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,39*
€ 875,89*
Lager 4445
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 781,00*
€ 876,46*
€ 4,95*
ab € 810,31*
€ 912,96*
22 Tage
19
Frei Haus
ab € 830,47*
€ 936,13*
Frei Haus
ab € 970,59*
€ 1.087,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,46*
€ 1.042,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 875,73*
€ 1.042,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 854,42*
€ 1.016,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,55*
€ 984,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,00*
€ 929,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
859330-49
ab € 159,56*
Zubehör
Treston
859340-49
ab € 206,95*
Zubehör
Treston
AKK150
ab € 117,38*
Zubehör
Treston
AKK180
ab € 135,31*
Zubehör
Treston
AL2X150W
ab € 214,87*
Zubehör
Treston
AL2X180W
ab € 229,36*
Zubehör
Treston
ARL100
ab € 104,22*
Zubehör
Treston
ARL70
ab € 80,89*
Zubehör
Treston
ASH100
ab € 179,63*
Zubehör
Treston
ASH70
ab € 163,48*
Zubehör
Treston
CC8
ab € 13,62*
Zubehör
Treston
HSB180
ab € 164,81*
Zubehör
Treston
LMC01
ab € 209,27*
Zubehör
Treston
LMC02
ab € 355,01*
Zubehör
Treston
LMC04
ab € 471,58*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.