| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-73333188 Herst.-Nr.: 859330-49 EAN/GTIN: 6416763072200 |
| |
|
| | |
| Schubladenblöcke für die Aufbewahrung von leichten Gegenständen Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Weiß, Grau | | Material | Stahl | | Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD) | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 300 mm | | Tiefe | 454 mm | | Höhe | 150 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, Hängeschublade, Schublade Werkbank, Werkbankschublade, Schubladenblock, Schubladeneinheit, Schubladenmodul, Arbeitstischunterbauschrank, Unterbauschrank Arbeitstisch, treston klarsicht-magazine, klarsicht-magazin, kleinteilmagazin 30 cm breit |
| | |
| |