Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher Säule, 1 Inneneinsatz, enzianblau 112998-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-112998-YY
Herst.-Nr.:
     3941
EAN/GTIN:
     4030695039418
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Standascher Säule, 1 Inneneinsatz, enzianblau Der wetterresistente Ascher mit Schutzdach ist mit 1 oder 2 separaten Einsätzen erhältlich. Die Lieferung erfolgt inklusive Schloss und Bodenplatte. Aus beschichtetem Stahl oder Edelstahl Standsäule mit Bodenplatte zum Aufdübeln Wetterresistenter Ascher mit Schutzdach für Außenbereiche Ascher Typ = Standascher Einsatzbereich = Außenbereich Material = Stahl Oberfläche = pulverbeschichtet Höhe = 1.150 mm Breite = 180 mm Tiefe = 150 mm Abfallbehälter Füllvolumen = 2,0 l Schutzdach Art = integriert Schutzdach Material = Stahl Schutzdach Oberfläche = pulverbeschichtet Befestigungsmaterial inklusive = ja Montagematerial inklusive = ja Aufkleber inklusive = ja Farbe = enzianblau Eigengewicht = 9,0 kg
Weitere Informationen:
Abfallbehälter Füllvolumen:
2.0 l
Ascher Typ:
Standascher
Aufkleber inklusive:
ja
Befestigungsmaterial inklusive:
ja
Breite:
180 mm
Eigengewicht:
9.0 kg
Einsatzbereich:
Außenbereich
Farbe:
enzianblau
Höhe:
1150 mm
Material:
Stahl
Montagematerial inklusive:
ja
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Schutzdach Art:
integriert
Schutzdach Material:
Stahl
Schutzdach Oberfläche:
pulverbeschichtet
Tiefe:
150 mm
HEIGHT GRO:
1268.00 mm
WIDTH GRO:
238.00 mm
DEPTH GRO:
188.00 mm
WEIGHT GRO:
9.000000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73239900
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
DPD\, Spedition
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 228,41*
€ 277,91*
Lager 4445
35
Frei Haus
ab € 259,58*
€ 313,18*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 259,55*
€ 313,18*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,70*
€ 323,47*
5 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 244,05*
€ 324,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,18*
€ 372,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,26*
€ 348,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 284,00*
€ 337,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 259,58*
€ 308,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 755,39*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1207
ab € 268,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 168,27*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 63,90*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 393,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 319,28*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 522,95*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,70*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 71,22*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 117,59*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 139,69*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 137,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.