Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher 'Cubo Aurora', enzianblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- 2 Liter, aus Stahl (Art. v.l. 16213, 16216, 16214, 16217, 16215, 16219)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- 2 Liter, aus Stahl (Art. v.l. 16213, 16216, 16214, 16217, 16215, 16219)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- in anthrazit (Art. 16213)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- in moosgrün (Art. 16215)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- in silber (Art. 16216)
Modellbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- in antik-silber (Art. 16219)
Anwendungsbeispiel: Standascher -Cubo Aurora- einfaches Entleeren durch Öffnen der Klapptür (Art. 16219)
Artikel-Nr.:
     328-16214
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030695039418
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
  • Volumen: 2 Liter
  • Maße (H x B x T): 1150 x 180 x 150 mm
  • Material: Stahl, verzinkt und beschichtet
  • Gewicht: 9 kg
  • inkl. Bodenplatte, Montagematerial
    und Piktogramm

|
  • einfaches Entleeren der Aschereinsatzes
  • verschließbar durch Schloss auf der Rückseite
|

Weitere Informationen:
Hinweis Produktbilder:
Die abgebildete Ware ist beispielhaft zu verstehen und stellt keine verbindliche Produkteigenschaft dar. Bitte beachten Sie die Textbeschreibung.
Farbe:
enzianblau
Gewicht:
9 kg
Höhe:
1150 mm
Material:
Stahl, verzinkt und beschichtet
Volumen:
2 Liter
Serie:
Cubo
Form:
Eckig
Einsatzbereich:
Innen
Weitere Suchbegriffe: Sicherheits-Ascher, Sicherheitsaschenbecher, Sicherheitsascher, selbstlöschender Aschenbecher, Sicherheitsstandascher, selbstlöschender Standascher, Stand-Aschenbecher, Standaschenbecher, Standascher, standaschenbecher blau, stand aschenbecher, var standaschenbecher, Aschebehälter, Zigarettenbehälter, Zigarettenmülleimer, Kippensammler, Großaschenbecher, Raucherbereich, Raucherstation, Cubo, Aurora, Stadnascher, Ascher, VAR
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 229,28*
€ 278,60*
16 Tage
35
Frei Haus
ab € 259,91*
€ 314,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,00*
ab € 259,39*
€ 314,21*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 240,57*
€ 324,61*
Lager 328
unbekannt
€ 8,50*
ab € 244,30*
€ 325,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 328
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,50*
€ 387,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 320,19*
€ 381,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 310,59*
€ 369,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,80*
€ 335,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 260,21*
€ 309,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,30*
€ 290,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 328
Versand: Lager 328
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 328
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 107,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 780,39*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1207
ab € 266,43*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 168,24*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 63,97*
Ähnlich
Hahne & Lückel
ab € 394,46*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 318,45*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 520,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 83,74*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3580
ab € 71,18*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 117,16*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 140,06*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 138,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.