Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D200xH660mm rot o.Einwurföffnung Stahlbl.VAR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498-9109468140
Herst.-Nr.:
     3580
EAN/GTIN:
     4030695035809
Suchbegriffe:
Abfallascher
Abfallbehälter mit Ascher
Kombi-Ascher
Kombiascher
Stahlblech verzinkt und pulverbeschichtet · Aschereinsatz aus Aluminium poliert · Ø 200 x H 660 mmWeitere technische Eigenschaften:· Gewicht: 5kg
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Ausführung:
ohne Einwurföffnung
Material:
Stahlblech
Ø:
200 mm
Höhe:
660 mm
Marke:
VAR
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 68,30*
€ 93,06*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,44*
€ 93,51*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,61*
€ 93,84*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 71,73*
€ 93,93*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,65*
€ 109,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,51*
€ 111,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,98*
€ 109,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,70*
€ 106,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-13
ab € 95,78*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-76
ab € 75,68*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
134531-51
ab € 75,46*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3113
ab € 103,47*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
28100
ab € 770,36*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3940
ab € 228,23*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3910
ab € 167,68*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1166
ab € 64,31*
Ähnlich
WESCO M. Westermann
15080103
ab € 95,78*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 311,92*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 527,25*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3589
ab € 112,99*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
4200
ab € 146,11*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
40264
ab € 263,50*
Ähnlich
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
21160
ab € 145,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.