| |
|
| Artikel-Nr.: 42XH2-FM33682 Herst.-Nr.: 33682 EAN/GTIN: 4015544936827 |
| | |
|
| | |
| Der "Allfood Premium" hat eine sehr gute Schnittfestigkeit (Schnittschutzklasse 5). Er ist leicht und hochflexibel. Seine Stulpe ist extra verlängert für mehr Sicherheit. Der Schnittschutzhandschuh verfügt über unübertroffene Tasteigenschaften und ist daher auch speziell für die messerführende Hand geeignet. Er ist bei bis zu 95°C waschbar und kann an beiden Händen getragen werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 11/XXL | Länge: | 28 cm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutz-handschuhe blau, schnittschutz handschuhe, schnittschutzhandschuh klasse 5 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,62* | € 7,29* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,11* | € 7,70* | | | | | 7 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 4,81* | € 9,31* | | | | Lager 42XH2 | | | | 6 | | Frei Haus | ab € 4,97* | € 11,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 42XH2 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 66,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 42XH2 | | Versand: Lager 42XH2 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2 | | | Zeitraum: | innerhalb von 8 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|