| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-8533682 Herst.-Nr.: 33682 EAN/GTIN: 4015544336825 |
| | |
|
| | |
| besonders hochwertige schnittfeste Glasfasern verstärkt mit synthetischen Hochleistungsfasern leicht links-rechts tragbar als Schutz für die messerführende Hand geeignet Stulpe ist extra verlängert für mehr Sicherheit unübertroffene Tasteigenschaften bis zu 95 °C waschbar Normen: CAT 2, CE PSA VO (EU) 2016-425, Glas Gabel Schnittschutzklasse 5, EN 420:2003 + A1:2009 EN 388:2016 3X4XF Weitere Informationen: | | Art: | Arbeitshandschuhe | Material: | Glasfaser / Synthetikfaser | Einsatz als: | Schnittschutzhandschuhe | Schutzeigenschaft: | Schnittschutz | Größe: | XXL |
Für diesen Artikel ist keine Inselbelieferung möglich. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lebensmittelhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, schnittschutzhandschuh, Arbeitsschutz, Erste Hilfe, Bekleidung & Handschuhe, Handschuhe, Hygostar, Schutzhandschuhe, Gartenhandschuhe, Baumwollhandschuhe, Montagehandschuhe, Werkstatthandschuhe, Strickhandschuhe, Zwirnhandschuhe, Unterziehhandschuhe |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,63167* | € 7,36334* | | | | Lager 9428 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,13* | € 7,79* | | | | | | 12 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 4,81* | € 9,47* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 4,97* | € 11,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|