| |
|
| Artikel-Nr.: 7223-FM33682 Herst.-Nr.: 33682 EAN/GTIN: 4015544936827 |
| | |
|
| | |
| Der "Allfood Premium" hat eine sehr gute Schnittfestigkeit (Schnittschutzklasse 5). Er ist leicht und hochflexibel. Seine Stulpe ist extra verlängert für mehr Sicherheit. Der Schnittschutzhandschuh verfügt über unübertroffene Tasteigenschaften und ist daher auch speziell für die messerführende Hand geeignet. Er ist bei bis zu 95°C waschbar und kann an beiden Händen getragen werden. Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | Größe: | 11/XXL | Länge: | 28 cm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 6 | | € 4,95* | ab € 3,63167* | € 7,36334* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 5,13* | € 7,79* | | | | Lager 7223 | | | | 6 | | € 7,90* | ab € 4,81* | € 9,47* | | | | | | 15 Tage | | | 6 | | Frei Haus | ab € 4,97* | € 11,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 56,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7223 | | Versand: Lager 7223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|