Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband, extra Power Perfect, gelb, 2,75m x 19mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
tesapack 4024 PP, 66m x 38mm, chamois
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-56341-00030-03
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00030-03
EAN/GTIN:
     4042448044051
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesa Gewebeband, extra Power Perfect, gelb, 2,75m x 19mm
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Länge:
2,75 m
Breite:
19 mm
Menge pro VE:
10
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, putzband gelb tesa, putzband gelb, tesa putzband, Beschreibbares Klebeband; Gewebe-Band; Gewebe-Klebeband; Gewebeband; Gewebeklebeband; Klebeband beschreibbar; Verpackungshinweisband
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,89*
€ 2,38*
1 Tag
20
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 2,45*
1
pro Rolle
€ 6,78*
ab € 1,97*
€ 2,58*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 2,69*
Lager 42XH2
257
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 4,07*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,43*
€ 4,08
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 2,69*
€ 3,20
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 2,64*
€ 3,14
pro Rolle
ab 8640 Rollen
€ 2,44*
€ 2,90
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 40,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56339-00002-01
ab € 12,80*
Zubehör
tesa
56339-00003-01
ab € 12,81*
Zubehör
tesa
56341-00027
ab € 1,84*
Zubehör
tesa
56341-00028
ab € 1,84*
Zubehör
tesa
56341-00029
ab € 22,07*
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,82*
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 3,97*
Zubehör
tesa
56341-00031-03
ab € 1,76*
Zubehör
tesa
56341-00027-03
ab € 22,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.