Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 56341-00029 Tonbandkassette 2,75 m Blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA 56341-00029 Tonbandkassette 2,75 m Blau
TESA 56341-00029 Tonbandkassette 2,75 m Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-26223878
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00029
EAN/GTIN:
     4042448044037
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das tesa extra Power Perfect Gewebeband ist der unverzichtbare Helfer für Haushalt und Hobby. Für saubere, perfekte und professionelle Lösungen bei einfachen und schwierigen Reparaturen, Verschönerungen und Instandsetzungen. In vielen Farben erhältlich. - Gewebeband zum Basteln, Reparieren, Befestigen, Bündeln, Verstärken, Kennzeichnen und vielem mehr - Für dauerhaft haltbare, hoch belastbare und stabile Ergebnisse - Hohe Wetterfestigkeit, für Innen- und Außenanwendungen - Reißfest, aber von Hand einreißbar - In vielen Farben erhältlich - Beschreibbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
2.75 m
Produktfarbe
Blau
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 2,21* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,53*
€ 41,0907
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,91*
€ 40,3529
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,59*
€ 38,7821
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,31*
€ 33,6889
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,87*
€ 31,9753
pro Packung
ab 864 Packungen
€ 25,63*
€ 30,4997
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,05*
€ 26,2395
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Zubehör
tesa
56343-00036
ab € 3,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.