Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Extra Power 19mmx2.75m 2,75 m Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TESA Extra Power 19mmx2.75m 2,75 m Schwarz 1 Stück(e)
TESA Extra Power 19mmx2.75m 2,75 m Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-8525668
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56341-00027-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Weitere Informationen:
Merkmale
Länge (m)
2.75 m
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
19 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Rollen (ab € 2,214* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,57*
€ 41,1383
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,14*
€ 40,6266
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 32,81*
€ 39,0439
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,50*
€ 33,915
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,06*
€ 32,2014
pro Packung
ab 864 Packungen
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 22,13*
€ 26,3347
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.