Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA Easy Cut Klebefilm-Abroller Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TESA Easy Cut Klebefilm-Abroller Schwarz
TESA Easy Cut Klebefilm-Abroller Schwarz
TESA Easy Cut Klebefilm-Abroller Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-78347862
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53827-00000-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Der innovative Anti-Rutsch-Boden sorgt dafür, dass der tesafilm® Tischabroller Compact auf glatten Oberflächen nicht verrutscht und sich bequem mit einer Hand bedienen lässt. Mit dem scharfen Wellenmesser können Sie die Klebestreifen sauber abreißen, was ebenfalls zur komfortablen Handhabung beiträgt. Im Vergleich zu traditionellen Tischabrollern müssen die leichten Bürohelfer der neuen Generation nicht mehr künstlich mit Sand gefüllt werden, um einen sicheren Stand zu erreichen. Und falls die Haftkraft nachlässt, reicht die Reinigung unter fließendem Wasser für die Reaktivierung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximale Rollenbreite
19 mm
Maximale Rollenlänge
33 m
Produktfarbe
Schwarz
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,99*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 1 Blatt (ab € 4,09* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
55239-00000-01
ab € 5,75*
Zubehör
tesa
56341-00030-03
ab € 1,89*
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,50*
Zubehör
tesa
57955-00000-00
ab € 1,27*
Zubehör
tesa
57956-00000-00
ab € 1,92*
Zubehör
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.