Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallsackhalter aus Stahl mit 4 Rollen, verzinkt, mit Stahldeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-219-512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     219512
EAN/GTIN:
     4030695105120
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Abfallsackhalter aus Stahl mit 4 Rollen, verzinkt, mit Stahldeckel
  • stabile Stahlrohrrahmen auf leicht laufenden Rollen
  • robuster Deckel
  • für 120-Liter-Abfallsäcke
  • Rahmen verzinkt, mit Stahldeckel
Technische Daten:
  • Volumen [l]: 120
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: verzinkt
  • Länge außen [mm]: 530
  • Breite außen [mm]: 500
  • Höhe außen [mm]: 1000
  • Geeignet für: Ab fallsammlung
  • Gewicht [kg]: 6
Weitere Informationen:
Länge Außen:
530 mm
Breite Außen:
500 mm
Tiefe Außen:
530 mm
Höhe Außen:
1000 mm
Volumen:
120 l
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt
Gewicht:
6 kg
Weitere Suchbegriffe: Abfallsackhalter, Abfallsackständer, Abfallsammelsystem, Abfallständer, Müllsackhalter, Müllsackständer, Standabfallsammler, Wertstoffsackhalter, abfallsackständer fahrbar 120 l, abfallsackhalter, abfallsackhalter rollen, Abfallsackständer fahrbar, Müllbeutelständer, Abfallbeutelständer, Abfallsackhalter fahrbar, Müllbeutelhalter, Abfallbeutelhalter, Mülltennsystem
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,59*
€ 108,58*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,59*
€ 108,58*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 110,31*
11 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,33*
€ 110,70*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 120,83*
€ 152,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,63*
€ 181,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,91*
€ 179,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,72*
€ 172,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,63*
€ 166,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,83*
€ 143,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,99*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,38*
Zubehör
k.A.
402439
ab € 6,41*
Zubehör
k.A.
402649
ab € 8,12*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,35*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,25*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,34*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,39*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 6,48*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 0,3576*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.