Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfalls. verz. m.4 RollenH 980 mm Metalldeckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abfalls. verz. m.4 RollenH 980 mm Metalldeckel
Abfalls. verz. m.4 RollenH 980 mm Metalldeckel
Abfalls. verz. m.4 RollenH 980 mm Metalldeckel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030695105120
Herst.-Nr.:
     10512
EAN/GTIN:
     4030695105120
Suchbegriffe:
Abfallsammelwagen
Abfallwagen
Müllbeutelwagen
Müllsackwagen
Abfallsammler, fahrbar mit 4 Laufrollen, verzinktem Metall-Deckel

• Für 120-l-Kunststoff- oder -Papiersäcke
Sehr praktisch zerlegte Ausführung (einfache Montage).



Zusammenlegbar.
Kartonverpackt.

Weitere Informationen:
Gewicht:
6 kg
Höhe:
980 mm
Einfüllöffnung-Ø ca.:
350 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,71*
€ 108,70*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 84,71*
€ 108,70*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 110,40*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 86,45*
€ 110,82*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,38*
€ 116,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,40*
€ 131,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,73*
€ 130,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,12*
€ 122,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,10*
€ 102,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
1150
ab € 28,84*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 108,41*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
ab € 43,39*
Zubehör
TOP
311775
ab € 42,02*
Zubehör
k.A.
4330816076651
ab € 3,96*
Zubehör
k.A.
4330816076613
ab € 0,17*
Zubehör
k.A.
4330816070932
ab € 3,33*
Zubehör
k.A.
4330816076620
ab € 0,32*
Zubehör
k.A.
4330816118047
ab € 5,52*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0140
ab € 137,53*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0150
ab € 137,09*
Zubehör
HADE Heinrich Dornseifer
202 0330
ab € 88,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.