Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuh, Camapur Comfort Antistatik B, 624, Kat II, Gr. 9, VE = 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-565
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198762492
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
ESD-Handschuh, Camapur Comfort Antistatik B, 624, Kat II, Gr. 9, VE = 10 Paar
  • Kategorie II, nahtloses Trikot aus Polyamidgewebe mit Strickbund, versehen mit einem Kupferfaden
  • gemäß EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken, Durchgangswiderstand 1 x 10⁸ Ohm
  • atmungsaktiv, gute Passform, hohe Feinfühligkeit
  • Länge: ca. 24 cm
  • Version B: Fingerkuppen beschichtet
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: Mechanischer Schutz
  • Größe: 9
  • Marke: KCL
  • Anwendungsbereich: Überall dort, wo antistatische Eigenschaften gefordert sind: z. B. Chipbe- und verarbeitung, Feinmechanik, Montagearbeiten, Elektroindustrie
  • Länge außen [mm]: 240
  • Typ: CAMAPUR COMFORT ANTISTATIK
  • Typbezeichnung: B
  • Verpackungseinheit (VE): 10
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,024
Weitere Informationen:
Länge Außen:
240 mm
Tiefe Außen:
240 mm
Gewicht:
0,024 kg
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, pu schnittschutzhandschuh gr. 9, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 9, Antistatik Handschuhe, Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuhe, KCL Handschuhe, Schutzhandschuhe EN 388
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
70
10
pro Paar
€ 5,99*
ab € 4,02*
€ 5,32*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,50*
ab € 4,23*
€ 5,51*
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 5,55*
15 Tage
nicht lagernd
100
pro Paar
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 5,60*
Lager 420
unbekannt
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 43,11*
€ 56,42*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 56,42*
€ 67,14
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 50,88*
€ 60,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 49,05*
€ 58,37
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 47,45*
€ 56,47
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 45,44*
€ 54,07
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 43,11*
€ 51,30
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 4,311* pro Paar)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
ab € 43,55*
Ähnlich
KCL
624-10
ab € 3,90*
Ähnlich
KCL
624-8
ab € 4,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.