Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuh, Camapur Comfort Antistatik A, 623, Kat II, Gr. 10, VE = 10 Paar


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-563
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     180563
EAN/GTIN:
     4008198762300
Artikeldatenblatt
Technische Information
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Einmalhandschuh
ESD-Handschuh, Camapur Comfort Antistatik A, 623, Kat II, Gr. 10, VE = 10 Paar
  • Kategorie II, nahtloses Trikot aus Polyamidgewebe mit Strickbund, versehen mit einem Kupferfaden
  • gemäß EN 16350 für Schutzhandschuhe gegen elektrostatische Risiken, Durchgangswiderstand 1 x 10⁸ Ohm
  • atmungsaktiv, gute Passform, hohe Feinfühligkeit
  • Länge: ca. 24 cm
  • Version A: Fingerkuppen unbeschichtet
Technische Daten:
  • Einsatzbereich: ESD-Schutz
  • Größe: 10
  • Marke: KCL
  • Anwendungsbereich: Überall dort, wo antistatische Eigenschaften gefordert sind: z. B. Chipbe- und verarbeitung, Feinmechanik, Montagearbeiten, Elektroindustrie
  • Länge außen [mm]: 240
  • Typ: CAMAPUR COMFORT ANTISTATIK
  • Verpackungseinheit (VE): 10
  • Inhaltsmenge: 10
  • Gewicht [kg]: 0,02
Weitere Informationen:
Länge Außen:
240 mm
Gewicht:
0,02 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,02*
€ 41,97*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 30,43*
€ 47,08*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 43,80*
€ 57,84*
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 57,84*
€ 68,83
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 57,51*
€ 68,44
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,24*
€ 64,55
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 51,41*
€ 61,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 50,25*
€ 59,80
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 43,80*
€ 52,12
pro Paket
1 Paket enthält 10 Paar (ab € 4,38* pro Paar)
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KCL
624-10
ab € 4,06*
Ähnlich
KCL
624-8
ab € 4,06*
Ähnlich
KCL
624-9
ab € 4,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.