Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Vollmaske X-plore 6300 mit Standard-Rundgewinde RA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-180-091
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026056002405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Atemschutzvollmaske
Helm-Masken-Kombination
Vollmaske
Dräger Vollmaske X-plore 6300 mit Standard-Rundgewinde RA
  • gemäß EN 136 - Klasse 2
  • perfekter Dichtsitz
  • Rundgewindeanschluss Rd40 gemäß EN 148-1
  • komfortable 5-Punkt-Bebänderung
  • Kunststoffsprechmembran
  • großflächige Sichtscheibe
Technische Daten:
  • Version: Vollmaske - Mehrweg
  • Ausstattung: Vollmaske ohne Filter
  • Marke: Dräger
  • Größe: universal
  • Gewicht [kg]: 1,02
Weitere Informationen:
Breite Außen:
150 mm
Tiefe Außen:
170 mm
Höhe Außen:
240 mm
Gewicht:
1,02 kg
Weitere Suchbegriffe: Vollsichtmaske, atemschutzvollmasken dräger, helm masken kombination, Atemschutzmasken, Vollmasken, Dräger Atemschutz
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
Frei Haus
ab € 97,34*
€ 119,59*
3 Tage
371
Frei Haus
ab € 95,28*
€ 119,61*
5 Tage
3997
Frei Haus
ab € 100,18*
€ 123,52*
7 Tage
34
Frei Haus
ab € 101,92*
€ 124,99*
Lager 420
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,72*
€ 172,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 420
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,93*
€ 205,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,99*
€ 202,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,48*
€ 181,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,72*
€ 171,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 420
Versand: Lager 420
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 420
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Dräger
3951213
ab € 1,47*
Ähnlich
Dräger
3951218
ab € 6,16*
Ähnlich
Dräger
3708072
ab € 29,92*
Ähnlich
Dräger
R57794
ab € 29,87*
Ähnlich
Dräger
3708071
ab € 29,80*
Ähnlich
Dräger
3708070
ab € 29,11*
Ähnlich
Dräger
3708069
ab € 29,23*
Ähnlich
Dräger
R55876
ab € 36,71*
Ähnlich
Dräger
R55270
ab € 97,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.