Dräger X-plore® 6300 Vollmaske
Dräger X-plore® 6300 ist die leistungsfähige und kostengünstige Atemschutzvollmaske für den preisbewussten Anwender, der auf hohen Tragekomfort und bewährte Qualität nicht verzichten will. Sie ist die Nachfolgerin der seit Jahrzehnten weltweit bewährten Panorama Nova® Standard. In technischen Details, Ausstattung und Farbgebung überarbeitet und verbessert.
- Vollmaske aus widerstandsfähigem EPDM-Maskenkörper mit Doppel-Dichtrahmen und dreifacher Dichtlinie
- Innenmaske mit Steuerventilen
- 5-Punkt-Bänderung
- Sichtscheibe aus kratzfestem Plexiglas (PMMA) mit innenseitigem Barcode
- leichter, funktioneller, blauer Kunststoff-Rahmen
- Rundgewinde-Anschlussstück aus Kunststoff (Rd 40 x 1/7“ gemäß EN 148-1) mit blauer Kunststoff-Ausatemventilkappe
- Plastik-Sprechmembran
- Ohne Nackentrageband
Norm: CE-zertifiziert nach EN 136 Klasse 2
Sicherer und bequemer Sitz
Der Maskenkörper aus robustem und hautfreundlichem EPDM mit doppeltem Dichtrahmen und dreifacher Dichtlinie sorgt für einen sicheren und bequemen Sitz bei nahezu allen Gesichtsformen.
Großes Sichtfeld
Die verzerrungsfreie PMMA -Sichtscheibe aus Plexiglas mit 180° Weitwinkel garantiert ein großes Blickfeld mit breiter Rundumsicht.
Intelligentes Belüftungssystem
Das intelligente Belüftungssystem mit separater Innenmaske sorgt dafür, dass die Scheibe nicht beschlägt und gewährleistet freie Sicht.
5-Punkt-Bänderung
Die komfortable 5-Punkt-Bänderung gewährleistet nicht nur leichtes und schnelles Anlegen, sondern verhindert aufgrund ihrer Breite auch das Entstehen von Druckstellen am Kopf.
Einfache Wartung und Lagerhaltung
Eine Universalgröße deckt alle Größen ab und vereinfacht die Logistik und Lagerhaltung. Der innenseitige Barcode ermöglicht eine komfortable Erfassung und Wartung des Maskenbestandes.
Vielfältiger Einsatz
Die Atemschutzvollmaske Dräger X-plore 6300 ist mit einem Rd40-Anschluss nach EN 148-1 ausgerüstet und mit dem umfangreichen Filterprogramm Dräger X-plore® Rd40 kombinierbar.