Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einscheibenbrille Protégé-3, klar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-172-131
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsschutzbrille
Arbeitsschutzbrillen
Augenschutzbrille
Bügelbrille
Einscheibenbrille Protégé-3, klar, beschlagfrei, klar
  • moderne Einscheiben-Arbeitsschutzbrille mit automatischer Kopfweitenanpassung
  • weiche Materialien am Nasenbügel und in den Bügelenden garantieren stets einen sicheren Sitz und maximalen Tragekomfort
  • Polycarbonat-Scheibe
  • bester Schutz bei einem Gewicht von nur 27 Gramm
  • ideal beim Löten, Fräsen, Drehen, Schleifen und bei Montagearbeiten
  • gemäß EN 166
Technische Daten:
  • Version: Bügelbrille
  • Werkstoff Sichtscheibe: Polycarbonat
  • Farbe Sichtscheibe: klar
  • Eigenschaft Sichtscheibe: kratzfest
  • Farbe Fassung: schwarz / orange
  • Marke: Honeywell
  • Gewicht [kg]: 0,027
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,027 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,36*
€ 20,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
123605
ab € 139,13*
Zubehör
k.A.
116491
ab € 54,81*
Zubehör
k.A.
123604
ab € 71,63*
Zubehör
k.A.
123603
ab € 78,36*
Zubehör
k.A.
116486
ab € 37,55*
Zubehör
k.A.
116487
ab € 46,47*
Zubehör
k.A.
119582
ab € 38,96*
Zubehör
k.A.
116483
ab € 46,09*
Zubehör
k.A.
116475
ab € 20,96*
Zubehör
k.A.
116476
ab € 26,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.